COTTERMAN 1AAWP2436A8 A9-14 B1 P6 Work Platform Adjustable Height Steel 9 To 14 Inch Height | AB6WYC 22N998

COTTERMAN 1AAWP2436A8 A9-14 B1 P6 munkaállvány, állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AB6WYC Típus: 1AAWP2436A8 A9-14 B1 P6Kereszthivatkozás: 22N998

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,150.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alapmélység36 "
Alap hossza36 "
Alapszélesség24 "
Alsó szélesség24 "
színekTermészetes
befejezFelderült
Terhelhetőség800 font
AnyagAlumínium
Az őrsínek száma0
Lábak száma4
Lépések száma1
Teljes magasság14 "
Platform mélysége36 "
A platform magassága9–14 ”
Peronhossz36 "
Platform stílusNégyes hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység24 "
Lépés szélessége24 "
FutófelületErgo Matting

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapmélységAlap hosszaLábak számaLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€684.40
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságig | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€829.35
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€951.97
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány állítható magasságú acél 5–8 hüvelyk magasságú | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€766.98
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€959.43
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€1,118.26
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Alumínium60 "60 "618"60 "5–8 ”€1,433.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1AAWP2436A8 A9-14 B1 P6 munkaállvány, állítható magasságú acél 9-14 hüvelyk magasságban
€1,150.42 /Mértékegység