Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BODINE BSL310C LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long | CN9TEG 454R55

BODINE BSL310C LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long

Raktáron
Tétel: CN9TEG Model: BSL310CKereszthivatkozás: 454R55

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€408.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6965
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BODINE BSL310 LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts | CN9TEE 454R53 BSL310€356.90
BODINE BSL310M LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long | CN9TEF 454R54 BSL310M€388.57
BODINE BSL17C-C2 Type 1 LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 7.5 W Max. Bulb Watts | CN9TEH 454R56 BSL17C-C2 1. típus€411.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BODINE BSL310C LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long
€408.48 /Mértékegység