Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BODINE BSL310M LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 1 izzó támogatott, 10.4 W max. Izzó watt, hosszú | CN9TEF 454R54

BODINE BSL310M LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long

Raktáron
Tétel: CN9TEF Model: BSL310MKereszthivatkozás: 454R54

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€388.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4557
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BODINE BSL310 LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 1 izzó támogatott, 10.4 W Max. Izzó watt | CN9TEE 454R53 BSL310€356.90
BODINE BSL310C LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 1 izzó támogatott, 10.4 W max. Izzó watt, hosszú | CN9TEG 454R55 BSL310C€408.48
BODINE BSL17C-C2 1. típusú LED vészmeghajtó, 120–277 V AC, 1 izzó támogatott, 7.5 W Max. Izzó watt | CN9TEH 454R56 BSL17C-C2 1. típus€411.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BODINE BSL310M LED Emergency Driver, 120 to 277V AC, 1 Bulbs Supported, 10.4 W Max. Bulb Watts, Long
€388.57 /Mértékegység