TRI-ARC WLAR004244 gördülő létra 4 lépcsős fogazott futófelület | AF9AFC 29RK05

TRI-ARC WLAR004244 gördülő létra 4 lépcsős fogazott futófelület

Raktáron
Tétel: AF9AFC Modell: WLAR004244Kereszthivatkozás: 29RK05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€928.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
Működtetés típusaTömörítő görgő
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmélység34 "
Alapszélesség32 "
Alsó szélesség32 "
Mászószög56 fok
színekAlumínium
befejezAlumíniummalom
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakNem
Terhelhetőség350 font
AnyagAlumínium
Lépések száma4
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség32 "
Platform mélysége14 "
A platform magassága40 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlapszélességPlatform szélességLépés szélességeFutófelületAlsó szélességKorlátok tartoznakÁr
TRI-ARC WLAR103165 háromlépcsős fogazott futófelület | AB3VWJ 8RJ29 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "Fogazott22 "Igen€954.41
TRI-ARC WLAR104165 gördülő létra 4 lépéses fogazott futófelület | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "Fogazott22 "Igen€954.32
ajánlatkérés
TRI-ARC WLAR107165 gördülőlétra 7 lépcsős fogazott futófelület | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "Fogazott26 "Igen€1,582.31
ajánlatkérés
TRI-ARC WLAR104164 görgős létra 4 lépcsős fogazott futófelület | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "Fogazott21 "Igen€972.13
ajánlatkérés
TRI-ARC WLAR002165 kétlépcsős fogazott futófelület | AF2AEH 9RJ29 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "Fogazott22 "Nem€671.32
TRI-ARC WLAR003165 háromlépcsős fogazott futófelület | AF3AEJ 9RJ29 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "Fogazott22 "Nem€744.78
TRI-ARC WLAR004165 görgős létra 4 lépcsős fogazott futófelület | AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "Fogazott22 "Nem€1,004.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLAR004244 gördülő létra 4 lépcsős fogazott futófelület
€928.63 /Mértékegység