Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOB SZELEP R700L-3/4 válaszfalra szerelhető úszószelep, 1/4 hüvelykes -20 rúdmenet, sárgaréz | CD2FFT 48RJ97

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 válaszfalra szerelhető úszószelep, 1/4 hüvelyk -20 rúdmenet, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CD2FFT Típus: R700L-3/4Kereszthivatkozás: 48RJ97
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
€103.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésVálaszfal
Rúdhossz2"
Rúdszál1 / 4 "-20
Méret3 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)32.5 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)40 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)65 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)85 psi
Szelep anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4005

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMéretÁr
BOB SZELEP R700L-1/2 válaszfalra szerelhető úszószelep, 1/4 hüvelykes -20 rúdmenet, sárgaréz | CD2FFR 48RJ96 R700L-1/2125 psi1 / 2 "€83.08
BOB SZELEP R700-1/2 úszószelep, válaszfalra szerelhető, 1/2 hüvelykes méretű, MNPT, 18 GPM szelep áramlási áramlás | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--€97.33
BOB SZELEP R700-3/4 úszószelep, válaszfalra szerelhető, 3/4 hüvelykes méretű, MNPT, 32.5 GPM szelep áramlási sebesség | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--€130.95
BOB SZELEP R700L-3/8 úszószelep, válaszfalra szerelhető, 3/8 hüvelykes méretű, MNPT, 11.5 GPM szelep áramlási áramlás | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--€82.09
BOB SZELEP R605T-1-1/2 úszószelep, csőre szerelhető, 1 1/2 hüvelykes méretű, FNPT, 152 GPM szelep áramlási áramlás | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--€223.57
BOB SZELEP R605T-1-1/4 úszószelep, csőre szerelhető, 1 1/4 hüvelykes méretű, FNPT, 152 GPM szelep áramlási áramlás | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--€205.55
BOB VALVE R400-1 úszószelep, csőre szerelhető, 1 hüvelykes méretű, MNPT, 61 GPM szelepáramlás, 180° F max. Temp | CN9TDB 48RJ92 R400-1--€95.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R700L-3/4 válaszfalra szerelhető úszószelep, 1/4 hüvelyk -20 rúdmenet, sárgaréz
€103.62 /Mértékegység