Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Üreges csapos forgatható görgő 4 hüvelyk 220 font | AB6VVG 22N030

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK üreges királycsapos forgógörgő 4 hüvelykes 220 font

Raktáron
Tétel: AB6VVG Modell: LWK-TPA 101K-FI-FKKereszthivatkozás: 22N030

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€107.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜreges csapos forgatható görgő teljes zárral
Fék típusaTotal-Lock
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
Keret befejezéseNejlon
Terhelési érték220 font
Kerekek száma1
Teljes magasság5 5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
PótkerékTPA 101 / 8K-FK
Szár Dia.1/2 "csavarlyuk
Szárlyuk Dia.1 / 2 "
Szár típusaÜreges csapszeg
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzár Dia.Görgő kerék anyagaAlapszínKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeÁr
BLICKLE LRA-POA 50G-FI üreges csapos forgatható görgő 2 hüvelyk 165 font | AB6VUB 22N002 LRA-POA 50G-FI7/16 "csavarlyukNejlonFeketeSima furatFekete2"Nejlon3 / 4 "€23.69
BLICKLE LRA-POA 75G-FI üreges csapos forgó görgő 3 hüvelyk 165 font | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FI7/16 "csavarlyukNejlonFeketeSima furatFekete3"Nejlon15 / 16 "€26.33
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Üreges csapos forgatható görgő 5 hüvelyk 240 font | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke5"Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€100.67
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Üreges csapos forgatható görgő 3-3 / 16 hüvelyk 220 font | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke3.187 "Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€138.18
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Hollow Kingpin forgó görgő 4 "240 Lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke4"Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€134.23
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Hollow Kingpin forgó görgő 5 "264 Lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FK1/2 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke5"Hőre lágyuló kaucsuk1.25 "€162.13
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Üreges csapos forgó görgő 2 hüvelyk 110 font | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FK7/16 "csavarlyukHőre lágyuló kaucsukSzürkePrecíziós golyóSzürke2"Hőre lágyuló kaucsuk3 / 4 "€107.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK üreges királycsapos forgógörgő 4 hüvelykes 220 font
€107.44 /Mértékegység