Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI forgótányér görgő teljes reteszeléssel 110 Lb 2 hüvelyk átmérővel | AB6VXG 22N117

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 110 Lb 2 hüvelyk átmérővel

Raktáron
Tétel: AB6VXG Modell: LPXA-TPA 50G-FIKereszthivatkozás: 22N117

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseRozsdamentes acél
Keret anyagRozsdamentes acél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-1/2 x 1-1/2"
Terhelési érték110 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
A csavarlyukak távolságán kívül1-7/8 x 1-7/8"
Teljes magasság2 13 / 16 "
Lemezméret2-3/8 x 2-3/8"
Lemezvastagság0.093 "
lemez típusaA
VersenypályaKettős labda
PótkerékTPA 50 / 8G
Forgó sugár0"
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságÁr
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€65.56
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK forgótányér görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKAcélUtóvég300-999 font2-1 / 8 x 3 "330 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€83.13
BLICKLE LH-GSPO 80K-ST forgótányér görgő 1540 font teljes reteszeléssel | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STAcélTeljes zár1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€189.44
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI forgótányér görgő, teljes reteszeléssel, 1540 font, 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIAcélUtóvég1000-2999 font2-1 / 8 x 3 "1540 font5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€237.79
BLICKLE LS-GSPO 101K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3300 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3300 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€469.79
BLICKLE LS-GSPO 125K-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 3850 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STAcélTeljes zár3000-5999 font3-1/16 x 4-1/8"3850 font7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€409.56
BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST forgótányér görgő teljes reteszeléssel 5500 Lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STAcélTeljes zár3000-5999 font4-1/8 x 5-1/2"5500 font9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€747.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE LPXA-TPA 50G-FI forgatható tányéros görgő teljes rögzítéssel 110 Lb 2 hüvelyk átmérővel
€76.57 /Mértékegység