OMRON STI Működtető kulcs, 90 fokos működtető, miniatűr nyelvű biztonsági reteszelő kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V , Test anyaga: Üveggel töltött poliészter , Csőméret: M16 , Kapcsolat típus: M16 , DC kapcsolattartó minősítés: 0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V , Mélység: 2.95 " , Magasság: 1.14 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 6 , Működési erő: 1.35 font , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , Stílus: Működtető kulcs, 90 fokos működtető, miniatűr nyelvű , Szélesség: 0.98 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
44521-1040
1NEM, 1NC-
ajánlatkérés
B
44521-1060
2NC€207.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?