Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mechanikus csatlakozó eltolás 2-8 AWG | AH9KBL 3LN71

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mechanikus csatlakozó eltolás Tang 2-8 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KBL Modell: BTC0208Kereszthivatkozás: 3LN71
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
€10.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaTang ellentételezése
Head StyleRéselt
Hossz1.47 "
AnyagElektrolit réz
Max. Vezetõméret2 AWG sodrott
Min. Vezetõméret8 AWG sodrott
Csavar anyagaHorganyzott acél
Stud méret17 / 64 "
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Mechanikus csatlakozó eltolás Tang 6-14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC 0614Réselt1.09 "6 AWG sodrott14 AWG szilárd13 / 64 "0.38 "€9.04
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Mechanikus csatlakozó eltolása 10 és 14 AWG között AH9KBN 3LN73 BTC 1014Réselt1"10 AWG sodrott14 AWG szilárd5 / 32 "0.31 "€15.49
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Mechanikus csatlakozó eltolás Tang 1/0 - 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC 1102Hex1.48 "1/0 AWG elakadt2 AWG sodrott17 / 64 "0.63 "€18.19
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Mechanikus csatlakozó eltolás Tang 3/0 - 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC 3104Hex2.04 "3/0 AWG elakadt4 AWG sodrott13 / 32 "0.75 "€25.01
BLACKBURN (T&B) BTC3511 Mechanikus csatlakozó 350 kcmil - 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC 3511Hex3.25 "350 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1"€98.32
BLACKBURN (T&B) BTC4102 mechanikus csatlakozó eltolás Tang 4/0 - 2 AWG | AH9KBT 3LN77 BTC 4102Hex2.56 "4/0 AWG elakadt2 AWG sodrott11 / 32 "1"€44.20
BLACKBURN (T&B) BTC5011 Mechanikus csatlakozó 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC 5011Hex4.25 "500 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1.5 "€83.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC0208 Mechanikus csatlakozó eltolás Tang 2-8 AWG
€10.25 /Mértékegység