Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACK & DECKER 151281-08 Hook and Loop 5 Inch Sanding Pad

Raktáron
Tétel: AH2FJK Modell: 151281-08Kereszthivatkozás: 26EH22

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHook and Loop 5" Sanding Pad
Illik a márkáhozBlack & Decker

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACK & DECKER 151281-08 Hook and Loop 5 Inch Sanding Pad
€83.18 /Mértékegység