Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK R20 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 32mm R20 2RS | AG4ZFC 35JC84

BL BEARINGS R20 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 32mm R20 2RS

Raktáron
Tétel: AG4ZFC Típus: R20 2RS PRXKereszthivatkozás: 35JC84
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
€18.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusDupla zárt
Fura Dia.1.25 "
Fúrástolerancia+ 0 / -0.00045 "
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség3,150 font
Ipari számR20-2RS
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT13000
Dia kívül.2.25 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.0005 "
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás2,090 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8482105052

Termékváltozatok

TermékekModellKenésCsapágyanyagFura Dia.Max. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásSzélességÁr
BL CSAPÁGYOK R2 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 font0.156 "€5.05
BL CSAPÁGYOK R3 2RS ​​PRX Mini golyóscsapágy PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 font0.196 "€5.32
BL CSAPÁGYOK R4 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 font0.196 "€6.29
BL CSAPÁGYOK R6 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 font0.281 "€6.23
BL CSAPÁGYOK R8 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 font0.312 "€6.81
BL CSAPÁGYOK R10 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 font0.343 "€8.30
BL CSAPÁGYOK R12 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 font0.437 "€10.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS R20 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 32mm R20 2RS
€18.13 /Mértékegység