Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK R12 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80

BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 19mm R12 2RS

Raktáron
Tétel: AG4ZEY Típus: R12 2RS PRXKereszthivatkozás: 35JC80
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
€10.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusDupla zárt
Fura Dia.0.75 "
Fúrástolerancia+ 0 / -0.0004 "
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség1,770 font
Ipari számR12-2RS
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT19000
Dia kívül.1.625 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.0004 "
Tömítés anyagaSzintetikus gumi acéllemezre formázva
Statikus teherbírás1,020 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség0.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)4.13
Hajószélesség (cm)4.13
HS-kód8482105048

Termékváltozatok

TermékekModellKenésCsapágyanyagFura Dia.Max. FORDULATDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásSzélességÁr
BL CSAPÁGYOK R2 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 font0.156 "€5.05
BL CSAPÁGYOK R3 2RS ​​PRX Mini golyóscsapágy PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 font0.196 "€5.32
BL CSAPÁGYOK R4 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 font0.196 "€6.29
BL CSAPÁGYOK R6 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 font0.281 "€6.23
BL CSAPÁGYOK R8 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 font0.312 "€6.81
BL CSAPÁGYOK R10 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 font0.343 "€8.30
BL CSAPÁGYOK R14 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 22mm R14 2RS | AG4ZEZ 35JC81 R14 2RS ​​PRXPolyrex EM zsírAcél0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 font0.5 "€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS R12 2RS PRX Mini golyóscsapágy PS 19mm R12 2RS
€10.78 /Mértékegység