BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hypoid Gearmotor 56.2 Rpm Tefc 230v | AD6MXR 46E541

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 ford/perc Tefc 230v

Raktáron
Tétel: AD6MXR Modell: 027-730G0030Kereszthivatkozás: 46E541

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,934.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHipoid hajtómű
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesEgyik sem
HázTEFC
befejezFestett
Teljes terhelésű erősítők1.76
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel30:1
SzinkronAcél
HázÖntött alumínium
Hz6/60/90
Bemenet HP1/3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret1/4 "négyzet x 1/4"
Hossz kevesebb tengely16.125 "
KenésPowerSTAR EP
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték286 in.-lb.
Motorkeret49F
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc56.2
Nincs terhelés RPM57.5
Teljes hossz14.34 "
Túlterhelés625 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsDupla ajak kimenet
NyélÜreges kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód8501403020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsméretbefejezTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyKenésMax. forgatónyomatékMotorkeretmotor típusaÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoid hajtóműves motor 16.8 RPM Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért380 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hipoid hajtóműves motor 14 ford/perc Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért450 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hipoid hajtóműves motor 11.2 RPM Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért570 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hipoid hajtóműves motor 9.3 ford./perc Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért680 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hipoid hajtóműves motor 7 ford./perc Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért900 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,493.75
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hipoid hajtóműves motor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor1.113.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért60 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,660.89
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hipoid hajtóműves motor 112.4 RPM Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor1.113.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért90 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,585.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-730G0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 ford/perc Tefc 230v
€1,934.81 /Mértékegység