BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid hajtóműves motor 34 ford./perc TEFC 230/460VAC | AH7LGL 36VP04

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid hajtóműves motor 34 ford./perc TEFC 230/460VAC

Raktáron
Tétel: AH7LGL Típus: 027-725K0050FKereszthivatkozás: 36VP04

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,881.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesEgyik sem
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Teljes terhelésű erősítők1.2 / 1.5 és 0.81 / 0.86
Fogaskerékház anyagaAlumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel50:1
Sebességtípushypoid
HázHajtómű porított bevonatú festék, motor eloxálva
Hz50/60
Bemenet HP1/5
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely15.375 "
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték300.0 in.-lb.
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc34
Nincs terhelés RPM34
Szükséges féktárcsák száma0
Teljes hossz15.375 "
Túlterhelés550 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak-típusú
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusAC váltómotor
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0925
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)24.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtóműves féktípus: Nincs

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkÁttételTúlterhelésFeszültségBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100F Hipoid hajtóműves motor 17 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFL 36VN80 027-725G0100F13.625 "0.85100:1740 font230 VAC1/813.625 "380.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120F Hipoid hajtóműves motor 14 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFM 36VN81 027-725G0120F13.625 "0.85120:1780 font230 VAC1/813.625 "450.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150F Hipoid hajtóműves motor 11 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFN 36VN82 027-725G0150F13.625 "0.85150:1820 font230 VAC1/813.625 "570.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180F Hipoid hajtóműves motor 9.3 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFP 36VN83 027-725G0180F13.625 "0.85180:1870 font230 VAC1/813.625 "680.0 in.-lb.€1,614.50
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240F Hipoid hajtóműves motor 7 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFQ 36VN84 027-725G0240F13.625 "0.85240:1940 font230 VAC1/813.625 "900.0 in.-lb.€1,674.02
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010F Hypoid hajtóműves motor 168 rpm TEFC 230VAC | AH7LFR 36VN85 027-725G0010F13.625 "1.1010:1355 font230 VAC1/513.625 "60.0 in.-lb.€1,735.15
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015F Hipoid hajtóműves motor 112 ford./perc TEFC 230VAC | AH7LFT 36VN86 027-725G0015F13.625 "1.1015:1400 font230 VAC1/513.625 "90.0 in.-lb.€1,735.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725K0050F Hypoid hajtóműves motor 34 ford./perc TEFC 230/460VAC
€1,881.85 /Mértékegység