BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT ollós emelőasztal 3000 Lb lemezjátszó | AD6FAY 45A267

BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT ollós emelőasztal 3000 Lb forgótányér

Raktáron
Tétel: AD6FAY Modell: L3K-TTKereszthivatkozás: 45A267

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,501.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Terhelhetőség3000 font
Csökkentett magasság8-5 / 8 "
Fázis1
Peronhossz43 "
Platform stílusLemezjátszó
Platform szélesség43 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság42-5 / 8 "
Sebesség másodpercek25
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 306
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességÁr
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848 Ollós emelőasztal Kapacitás 3000 Lb 28 x 48 | AD6FAW 45A265 L3K-284848 "Mozdulatlan28 "€7,997.00
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648 Ollós emelőasztal Kapacitás 3000 Lb 36 x 48 | AD6FAX 45A266 L3K-364848 "Mozdulatlan36 "€7,742.83
BISHAMON INDUSTRIES L3K-2848-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115V, 3000 font. Kapacitás, 28 x 48 hüvelykes platformméret | CJ8VNQ L3K-2848-H---€6,347.73
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L3K-3648-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115V, 3000 font. Kapacitás, 36 x 48 hüvelykes platformméret | CJ8VNR L3K-3648-H---€6,615.00
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L3K-SPECIAL ollós emelőasztal, 115V, 3000 font. Kapacitás, 28 x 48 – 48 x 72 hüvelykes platformméret | CJ8VNT L3K-KÜLÖNLEGES---€9,216.90
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4444 Ollós emelőasztal, 115V, 3000 lb. Kapacitás, 44 x 44 hüvelykes forgatható platform mérete | CJ8VNU L3K-TT4444---€8,893.50
BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT4448 Ollós emelőasztal, 115V, 3000 lb. Kapacitás, 44 x 48 hüvelyk forgatható platform mérete | CJ8VNV L3K-TT4448---€9,297.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L3K-TT ollós emelőasztal 3000 Lb forgótányér
€9,501.31 /Mértékegység