NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-1222S34 Ipari HVLS ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 83, 637 cfm, 200–277 V AC | CR7QBD 60KX52

BIG ASS FANS F-PFD1-1222S34 Industrial HVLS Fan, 12 ft Blade Dia, Variable Speeds, 83, 637 cfm, 200 to 277 V AC

Raktáron
Cikkszám: CR7QBD Model: F-PFD1-1222S34Kereszthivatkozás: 60KX52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,523.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-1204S34 Ipari HVLS ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 83, 490 cfm, 380-480 V AC | CR7QBC 60KX56 F-PFD1-1204S34€20,959.91
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-1622S34 Ipari HVLS ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 138, 670 cfm, 200–277 V AC | CR7QBE 60KX53 F-PFD1-1622S34€20,908.20
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-1604S34 Ipari HVLS ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 139, 635 cfm, 380-480 V AC | CR7QBF 60KX57 F-PFD1-1604S34€21,140.15
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-2022S34S65 Ipari HVLS ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változó sebesség, 186, 716 cfm, 200–277 V AC | CR7QBG 60KX54 F-PFD1-2022S34S65€21,396.14
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-2004S34S65 Ipari HVLS ventilátor, 20 láb lapátátmérő, változó sebesség, 192, 427 cfm, 380-480 V AC | CR7QBH 60KX58 F-PFD1-2004S34S65€21,481.44
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-0804S34 Ipari HVLS ventilátor, 8 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 34, 035 cfm, 380-480 V AC | CR7QBJ 60KX55 F-PFD1-0804S34€20,292.31
NAGY VENTILÁTOROK F-PFD1-0822S34 Ipari HVLS ventilátor, 8 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 34, 445 cfm, 200–277 V AC | CR7QBK 60KX51 F-PFD1-0822S34€20,292.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIG ASS FANS F-PFD1-1222S34 Industrial HVLS Fan, 12 ft Blade Dia, Variable Speeds, 83, 637 cfm, 200 to 277 V AC
€20,523.15 /Mértékegység