BIG ASS FANS F-PFD1-2004S34S65 Industrial HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 192, 427 cfm, 380 to 480 V AC | CR7QBH 60KX58

BIG ASS FANS F-PFD1-2004S34S65 Industrial HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 192, 427 cfm, 380 to 480 V AC

Raktáron
Cikkszám: CR7QBH Model: F-PFD1-2004S34S65Kereszthivatkozás: 60KX58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,481.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BIG ASS FANS F-PFD1-1204S34 Industrial HVLS Fan, 12 ft Blade Dia, Variable Speeds, 83, 490 cfm, 380 to 480 V AC | CR7QBC 60KX56 F-PFD1-1204S34€20,959.91
BIG ASS FANS F-PFD1-1222S34 Industrial HVLS Fan, 12 ft Blade Dia, Variable Speeds, 83, 637 cfm, 200 to 277 V AC | CR7QBD 60KX52 F-PFD1-1222S34€20,523.15
BIG ASS FANS F-PFD1-1622S34 Industrial HVLS Fan, 16 ft Blade Dia, Variable Speeds, 138, 670 cfm, 200 to 277 V AC | CR7QBE 60KX53 F-PFD1-1622S34€20,908.20
BIG ASS FANS F-PFD1-1604S34 Industrial HVLS Fan, 16 ft Blade Dia, Variable Speeds, 139, 635 cfm, 380 to 480 V AC | CR7QBF 60KX57 F-PFD1-1604S34€21,140.15
BIG ASS FANS F-PFD1-2022S34S65 Industrial HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 186, 716 cfm, 200 to 277 V AC | CR7QBG 60KX54 F-PFD1-2022S34S65€21,396.14
BIG ASS FANS F-PFD1-0804S34 Industrial HVLS Fan, 8 ft Blade Dia, Variable Speeds, 34, 035 cfm, 380 to 480 V AC | CR7QBJ 60KX55 F-PFD1-0804S34€20,292.31
BIG ASS FANS F-PFD1-0822S34 Industrial HVLS Fan, 8 ft Blade Dia, Variable Speeds, 34, 445 cfm, 200 to 277 V AC | CR7QBK 60KX51 F-PFD1-0822S34€20,292.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIG ASS FANS F-PFD1-2004S34S65 Industrial HVLS Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 192, 427 cfm, 380 to 480 V AC
€21,481.44 /Mértékegység