BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Szállítószalag hossza 36 szélesség 24 | AE7GLP 5YDF5

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Szállítószalag hossza 36' szélesség 24

Tétel: AE7GLP Modell: B/FP1.5-24-36-5Kereszthivatkozás: 5YDF5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€53,253.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag
Állítható magasság31 1/2 "- 44 1/2"
CsapágyakPontosság
Ágymélység12 "
Ágy hossza36 "
Ágy szélessége24 "
befejezfesték
HP1.125
Láb egységenként22
Terhelhetőség100 font. Lineáris lábonként
motor típusaDC
Fázisegyetlen
Henger anyagAcél
Tengely Dia.0.438 "
Sebesség0-120 láb percenként
Állvány típusaLábak görgőkkel
kapcsolóBe / Ki (2)
Feszültség120 VAC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 508.02
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428390000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tágulási arány (3: 1)

Termékváltozatok

TermékekModellHPSzélességÁr
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 szállítószalag hossza 12 B / FP1.5-30-12-5. 37530 "€21,383.63
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 szállítószalag hossza 24 B / FP1.5-30-24-5. 7530 "€30,142.53
ajánlatkérés
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 szállítószalag hossza 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "€52,003.56
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 szállítószalag hossza 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "€57,723.76
ajánlatkérés
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 szállítószalag hossza 12 B / FP1.5-18-12-5. 37518 "€21,021.50
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 szállítószalag hossza 24 B / FP1.5-18-24-5. 7518 "€30,878.24
ajánlatkérés
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 szállítószalag hossza 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "€44,353.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-24-36-5 Szállítószalag hossza 36' szélesség 24
€53,253.62 /Mértékegység