BESTAIR PRO 5-2025-13-2 légszűrő szűrő 25 x 20 x 5 MERV13 PK2 | AH4WUP 35NZ62

BESTAIR PRO 5-2025-13-2 légszűrő szűrő 25 x 20 x 5 MERV13 PK2

Raktáron
Tétel: AH4WUP Modell: 5-2025-13-2Kereszthivatkozás: 35NZ62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€106.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító csere Szűrő
Tényleges mélység4.25 "
Tényleges magasság20 "
Tényleges szélesség24.625 "
LégszűrőLégtisztító csere szűrő
görcsrohamokHoneywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037
AnyagSzintetikus
MERV13
Névleges szűrőméret20x25x5
Csere a következőre:Honeywell 203720, F35/35R FC35A1027, F100/150 FC100A1037, F200 FC200E1037, CF100A1025, CF100A1058, FC100A1037, FC200A1037, FC2025AXNUMX, XNUMX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)62.56
Hajó hossza (cm)51.92
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességgörcsrohamokMERVNévleges szűrőméretÁr
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle modell: DB0-0025-020; GeneralAire modell: MAC2000; Source1 Model: S1-MAC10202505; Ultrahangos modell: 90-007; Braeburn-modell: 162025; 162026;820x25x5€92.64
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub Model: 455622-425; Lennox modell: BMAC-12C; GeneralAire légtisztító: MAC1200 (5FM1625); Skutt: DB-25-16 (448-1); 1. forrás: S1-MAC101162505 (York); Ultrahangosítás: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3€49.14
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Légtisztító szűrő 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8 2-4.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5€90.00
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Légtisztító szűrő 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8 2-4.375 "15.75 láb.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5€67.72
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8 2-4.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16-16, HCF16-16816x25x5€90.00
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8 2-4.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5€90.00
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 AB-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5€107.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTAIR PRO 5-2025-13-2 légszűrő szűrő 25 x 20 x 5 MERV13 PK2
€106.72 /Mértékegység