BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35

BESTAIR PRO AB-51625-11-2 légszűrő szűrő 25 x 16 x 5 MERV11 PK2

Raktáron
Tétel: AH4WTM Modell: AB-51625-11-2Kereszthivatkozás: 35NZ35

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€104.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító csere Szűrő
Tényleges mélység4.875 "
Tényleges magasság15.625 "
Tényleges szélesség24.125 "
LégszűrőLégtisztító csere szűrő
görcsrohamokTrion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle Model: DB0-0025-016, GeneralAire Model: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-006
AnyagSzintetikus
MERV11
Névleges szűrőméret16x25x5
Csere a következőre:Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, MAC 259112-105, 255649-105

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességgörcsrohamokMERVNévleges szűrőméretÁr
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle modell: DB0-0025-020; GeneralAire modell: MAC2000; Source1 Model: S1-MAC10202505; Ultrahangos modell: 90-007; Braeburn-modell: 162025; 162026;820x25x5€85.06
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub Model: 455622-425; Lennox modell: BMAC-12C; GeneralAire légtisztító: MAC1200 (5FM1625); Skutt: DB-25-16 (448-1); 1. forrás: S1-MAC101162505 (York); Ultrahangosítás: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3€49.63
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Légtisztító szűrő 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8 2-4.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5€89.27
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Légtisztító szűrő 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8 2-4.375 "15.75 láb.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5€67.72
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8 2-4.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16-16, HCF16-16816x25x5€88.37
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Légtisztító szűrő 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8 2-4.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5€90.00
BESTAIR PRO AB-52025-11-2 Légtisztító szűrő 25 x 20 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTN 35NZ36 AB-52025-11-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000, Skuttle DB0-0025-020, GeneralAire MAC2000 Source1 / York, S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025,162026;1120x25x5€97.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTAIR PRO AB-51625-11-2 légszűrő szűrő 25 x 16 x 5 MERV11 PK2
€104.69 /Mértékegység