Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEST 45H7AB12H626 Mortise Lockset Entrance/Office Rose | AH9MBJ 40KA44

BEST 45H7AB12H626 Mortise Lockset bejárati/irodai rózsa

Raktáron
Tétel: AH9MBJ Modell: 45H7AB12H626Kereszthivatkozás: 40KA44

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,175.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyú típusaFogantyú
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióBejárat
Kulcsok száma0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus40H Rózsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Mortise / hengeres: Mortise

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezStílusÁr
LEGJOBB 45H0L14H626 Mortise Lockset Privacy H Rose Curved | AH9MAF 40KA18 45H0L14H626Szatén króm40H Rózsa€1,691.74
LEGJOBB 45H0L14R626 Mortise Lockset Privacy R Rose | AH9MAG 40KA19 45H0L14R626Szatén króm40H Rózsa€1,722.88
LEGJOBB 45H0L15H626 Mortise Lockset Privacy Rose Contour | AH9MAH 40KA20 45H0L15H626Szatén króm40H Rózsa€1,622.23
BEST 45H0L15J626 hornyos zárszerkezet adatvédelmi védőfólia | AH9MAJ 40KA21 45H0L15J626Szatén króm40H escutcheon€1,654.81
LEGJOBB 45H0L16H626 horzsolt zárat Adatvédelem Rose szatén króm | AH9MAK 40KA22 45H0L16H626Szatén króm40H Rózsa€1,722.88
BEST 45H0L16R630 7/8 Mortise Lockset Privacy Rose Szatén Rozsdamentes | AH9MAL 40KA23 45H0L16R630 7/8Szatén rozsdamentes acél40H Rózsa€1,771.13
BEST 45H0L3H626 hornyos zárszerkezet Privacy H Rose | AH9MAM 40KA24 45H0L3H626Szatén króm40H Rózsa€1,722.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEST 45H7AB12H626 Mortise Lockset bejárati/irodai rózsa
€2,175.66 /Mértékegység