Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY SGL-12 rúdszorító acél 12 hüvelykes | AH3KWJ 32PJ87

BESSEY SGL-12 rúdszorító acél 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3KWJ Modell: SGL-12Kereszthivatkozás: 32PJ87

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€137.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdbilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúd mérete13/32
Rúdvastagság (hüvelyk)33/64
Sávszélesség (hüvelyk)1-1/16
Fogókar (be)1-1/2
Rögzítő felület D (hüvelyk)2-3/8
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-5/16
Fogantyúhossz4-21/32
FogantyúAcél
Max. Állkapocsnyitás12
Névleges szorító nyomás1800 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-1/16
Nyitás12
Pad típusForgó
Csavar méret45/64
Orsó Dia.45/64
Forgó alátét1-1/2
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége4.75
típusCsúszó kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTételMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY TGJ2.506+2K rúdbilincs csúszókar 6 hüvelyk | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs6Standard 35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K rúdbilincs standard 12 hüvelykes | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs12Standard 35/642.5€38.08
BESSEY TGJ2.518+2K rúdszorító kompozit műanyag 18 hüvelykes | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs18Standard 35/642.5€42.35
BESSEY TGJ2.524 + 2K rudas bilincs csúszó kar 6 hüvelyk szélességű | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs24Standard 35/642.5€46.10
BESSEY TGJ2.530+2K rúdbilincs csúszókar 30 hüvelyk | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs30Standard 35/642.5€51.44
BESSEY TGJ2.536+2K rúdbilincs csúszókar 36 hüvelyk | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs36Standard 35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K rúdbilincs standard 8 hüvelykes | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs8Standard 5/84€51.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY SGL-12 rúdszorító acél 12 hüvelyk
€137.93 /Mértékegység