Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY QRCC3 C-bilincs gyorskioldó 3 hüvelykes 1.75 mélyfekete | AA8MFB 19C751

BESSEY QRCC3 C-bilincs gyorskioldó 3 hüvelykes 1.75 mélyfekete

Raktáron
Tétel: AA8MFB Modell: QRCC3Kereszthivatkozás: 19C751
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
€35.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
Üllőmegmunkált
TestszínFekete
Karosszéria befejezésePorbevonatú
test anyagaDönthető öntöttvas
Szorító típusCsepp kovácsolt
Szorító nyomás1200 font
színekFekete
VámértékKönnyű vám
befejezPorbevonat
keretekDönthető öntöttvas
Terhelhetőség1200 lbs.
Max. Nyítás3-1 / 2 "
Min. Nyítás0"
Min. Bizonyító teszt (font)1200
Darabszám1
párnaSima
CsavarokAcél
Méret3"
Orsó befejezéseKrómozott
OrsóKrómozott
Forgó alátétAcél
Torok mélysége1-3 / 4 "
típusQuick Release

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMéretTorok mélységetípusÁr
BESSEY B-EC3 C-bilincs 3-utas 2-1/2 hüvelykes 2-1/2 mélyfekete | AA8MEZ 19C749 B-EC3C-szorító-2-1 / 2 "Három módon€35.21
BESSEY QRCC4 C-bilincs gyorskioldó 4 hüvelykes 2.75 mélyfekete | AA8MFC 19C752 QRCC4C-szorító4mm2-1 / 4 "Quick Release€38.91
BESSEY QRCC6 C-bilincs gyorskioldó 6 hüvelykes 3.88 mélyfekete | AA8MFD 19C753 QRCC6C-szorító63-7 / 8 "Quick Release€55.81
BESSEY DHCC-4 C-bilincs duplafejű 4 hüvelykes 2-1/4 mélyfekete | AA8MFE 19C754 DHCC-4Dupla üllő C-bilincs4mm2-1 / 4 "Dupla fej€50.23
BESSEY DHCC-6 C-bilincs duplafejű 6 hüvelykes 2-7/8 mélyfekete | AA8MFF 19C755 DHCC-6Dupla üllő C-bilincs62-7 / 8 "Dupla fej€63.68
BESSEY CDF410 C-bilincs, extra nagy teherbírású, lapos, forgatható, csúszó T fogantyú, 0 hüvelyk és 10 hüvelyk között | CN9KEV 60PR77 CDF410C-szorító---€213.23
BESSEY CDF412 C-bilincs, extra nagy teherbírású, lapos, forgatható, csúszó T fogantyú, 0 hüvelyk és 12 hüvelyk között | CN9KEW 60PR78 CDF412C-szorító---€277.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY QRCC3 C-bilincs gyorskioldó 3 hüvelykes 1.75 mélyfekete
€35.84 /Mértékegység