Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY B-EC3 C-bilincs 3-utas 2-1/2 hüvelykes 2-1/2 mélyfekete | AA8MEZ 19C749

BESSEY B-EC3 C-bilincs 3-utas 2-1/2 hüvelykes 2-1/2 mélyfekete

Raktáron
Tétel: AA8MEZ Modell: B-EC3Kereszthivatkozás: 19C749
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
€35.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-szorító
TestszínFekete
Karosszéria befejezésePowder bevonatú
test anyagaDönthető öntöttvas
Szorító nyomás300 font
Max. Nyítás2-1 / 2 "
Min. Nyítás0"
Orsó befejezéseFényes
Orsó anyagaAcél
Forgó alátétAcél
Torok mélysége2-1 / 2 "
típusHárom módon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMéretTorok mélységetípusÁr
BESSEY QRCC3 C-bilincs gyorskioldó 3 hüvelykes 1.75 mélyfekete | AA8MFB 19C751 QRCC3C-szorító3"1-3 / 4 "Quick Release€35.84
BESSEY QRCC4 C-bilincs gyorskioldó 4 hüvelykes 2.75 mélyfekete | AA8MFC 19C752 QRCC4C-szorító4mm2-1 / 4 "Quick Release€38.91
BESSEY QRCC6 C-bilincs gyorskioldó 6 hüvelykes 3.88 mélyfekete | AA8MFD 19C753 QRCC6C-szorító63-7 / 8 "Quick Release€55.81
BESSEY DHCC-4 C-bilincs duplafejű 4 hüvelykes 2-1/4 mélyfekete | AA8MFE 19C754 DHCC-4Dupla üllő C-bilincs4mm2-1 / 4 "Dupla fej€50.23
BESSEY DHCC-6 C-bilincs duplafejű 6 hüvelykes 2-7/8 mélyfekete | AA8MFF 19C755 DHCC-6Dupla üllő C-bilincs62-7 / 8 "Dupla fej€63.68
BESSEY CDF410 C-bilincs, extra nagy teherbírású, lapos, forgatható, csúszó T fogantyú, 0 hüvelyk és 10 hüvelyk között | CN9KEV 60PR77 CDF410C-szorító---€213.23
BESSEY CDF412 C-bilincs, extra nagy teherbírású, lapos, forgatható, csúszó T fogantyú, 0 hüvelyk és 12 hüvelyk között | CN9KEW 60PR78 CDF412C-szorító---€277.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY B-EC3 C-bilincs 3-utas 2-1/2 hüvelykes 2-1/2 mélyfekete
€35.21 /Mértékegység