Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY MMS-8 Csúszókar F bilincs Shop 8 In | AC2EJM 2JFU8

BESSEY MMS-8 csúszókar F bilincsműhely 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2EJM Modell: MMS-8Kereszthivatkozás: 2JFU8
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
€45.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)3/4 x 1 1/4
Fogantyúhossz2.5 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség400 font
Max. Állkapocsnyitás8"
Névleges szorító nyomás400 font
Névleges sínméret (hüvelyk)17/32 x 1/4
Nyitás8 In.
Pad típusForgatható, Standard
Csavar méret15 / 32 "
Orsó Dia.15/32 hüvelyk
Forgó alátét7/8 hüvelyk
Forgatható típusKrimpelt tovább
Torok mélysége2-1 / 4 "
típusKönnyű F sorozatú üzlethelyiség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY 2400S-8 csúszókar F bilincs Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font8"Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€216.90
BESSEY 2400S-12 csúszókar F bilincs Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€241.79
BESSEY 2400S-16 csúszó kar F bilincs Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font16 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€286.15
BESSEY 2400S-20 csúszókar F bilincs Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font20 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€305.43
BESSEY 2400S-24 csúszókar F bilincs Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font24 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€340.45
BESSEY DT2400-12 csúszókar F bilincs Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Mély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat4.625 "Acél és műanyag1770 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "8"€261.38
BESSEY DT2400-24 Csúszókar F bilincs Mély Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Mély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat4.625 "Acél és műanyag1770 font24 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "8"€389.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY MMS-8 csúszókar F bilincsműhely 8 hüvelyk
€45.83 /Mértékegység