Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34330.025.0810 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.806 hüvelykes kupola, 100 PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.806 hüvelykes kupola, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2XBU Modell: U34330.025.0810Kereszthivatkozás: 32MR72 / 164C67
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
€206.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs szerkezeti
Fúró méretG
Grip tartomány0.350–0.625 ”
Fej Dia.0.530 "
Fejmagasság0.118 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.261–0.276 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.806 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)2243
Szakítószilárdság1839 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0048
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34330.025.0810 Vakszegecs, 1/4 hüvelykes x 0.806 hüvelykes kupola, 100 PK
€206.90 /csomag