BESSEY 4800S-12 csúszókar F bilincs Hd Pro 12 In | AC2EJU 2JFW5

BESSEY 4800S-12 csúszókar F bilincs Hd Pro 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2EJU Modell: 4800S-12Kereszthivatkozás: 2JFW5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€428.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaAcél
Fogókar (be)1 1 / 2 x 3
Fogantyúhossz6.875 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség4880 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás4880 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-9/16 x 25/32
Nyitás12 In.
Pad típusForgassa el a MorPad-ot
Csavar méret55 / 64 "
Orsó Dia.55/64 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusElmozdítható
Torok mélysége7"
típusNagy teherbírású F sorozatú Professional

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY 2400S-8 csúszókar F bilincs Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font8"Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€210.33
BESSEY 2400S-12 csúszókar F bilincs Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€239.51
BESSEY 2400S-16 csúszó kar F bilincs Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font16 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€282.76
BESSEY 2400S-20 csúszókar F bilincs Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font20 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€295.99
BESSEY 2400S-24 csúszókar F bilincs Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Normál Duty F sorozat ergonomikus markolattal4.625 "Acél és műanyag2800 font24 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "5-1 / 2 "€334.78
BESSEY DT2400-12 csúszókar F bilincs Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Mély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat4.625 "Acél és műanyag1770 font12 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "8"€259.98
BESSEY DT2400-24 Csúszókar F bilincs Mély Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Mély torok, F-sorozatú, szabályos teherbírású ergonómikus markolat4.625 "Acél és műanyag1770 font24 "Forgassa el a MorPad-ot25 / 32 "8"€385.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 4800S-12 csúszókar F bilincs Hd Pro 12 hüvelyk
€428.12 /Mértékegység