Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY 1800L12 gyorsműködőkaros bilincs L 10 hüvelykes 1800 font | AD3TVC 40P180

BESSEY 1800L12 gyorsműködtető kar bilincs L 10 hüvelyk 1800 font

Raktáron
Tétel: AD3TVC Modell: 1800L12Kereszthivatkozás: 40P180
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
€316.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors működésű kar bilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúdvastagság (hüvelyk)1-13/16
Sávszélesség (hüvelyk)19/32
Fogókar (be)1-5 / 8 x 1
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-5/8
Rögzítő felület W (hüvelyk)1
Fogantyúhossz6"
FogantyúAcél
Terhelhetőség1800 font
Max. Állkapocsnyitás10 "
Névleges szorító nyomás1800 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-13/16 x 19/32
Nyitás10 In.
Pad típusCsuklós
Torok mélysége5-1 / 2 "
típusL-stílusú, nagy teherbírású
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2805
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
BESSEY PZ6.012 gyorsműködőkaros bilincs 12 hüvelykes 1620 lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 font12 "6"-8.5 "€28.25
BESSEY LC20 gyorshatású kar szorító L 20 hüvelyk 1200 font | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-stílus6"€204.38
BESSEY LC31 gyorsműködtető kar bilincs L 31 hüvelyk 1200 lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-stílus6"€231.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 1800L12 gyorsműködtető kar bilincs L 10 hüvelyk 1800 font
€316.10 /Mértékegység