Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY PZ6.012 gyorsműködőkaros bilincs 12 hüvelykes 1620 lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 gyorshatású kar bilincs 12 hüvelyk 1620 font

Raktáron
Tétel: AD3TUX Modell: PZ6.012Kereszthivatkozás: 40P175
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
€28.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors működésű kar bilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúd mérete1/4 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)23/64
Sávszélesség (hüvelyk)1-3/8
Fogókar (be)1
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)1
Fogantyúhossz3.5 "
FogantyúAcél
Terhelhetőség1620 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1620 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/8 x 23/64
Nyitás12 In.
Csavar méret5 / 8 "
Orsó Dia.5/8 hüvelyk
Forgatható típusStandard
Torok mélysége6"
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4795
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8205700090
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
BESSEY LC20 gyorshatású kar szorító L 20 hüvelyk 1200 font | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "L-stílus6"€204.38
BESSEY LC31 gyorsműködtető kar bilincs L 31 hüvelyk 1200 lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "L-stílus6"€231.45
BESSEY 1800L12 gyorsműködőkaros bilincs L 10 hüvelykes 1800 font | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 font10 "5-1 / 2 "L-stílusú, nagy teherbírású7"€316.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY PZ6.012 gyorshatású kar bilincs 12 hüvelyk 1620 font
€28.25 /Mértékegység