BERNER SHC07-1036AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 39 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNU 6JGE3

BERNER SHC07-1036AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 39 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AE9FNU Típus: SHC07-1036AC-PGKereszthivatkozás: 6JGE3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,266.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség3500 fpm
Air Volume1812 cfm
dBA @ 10 láb67
Mélység13 "
Magasság14 "
Ház színefehér
Ház anyagaAlumínium
Hz60
Max. Amper7.5/3.8-tól 3.8-ig
Max. Ajtó szélessége3 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1750
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP3/4
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
Feszültség115/208-tól 240-ig
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATAir VolumeMélységMotorházMotoros HPSebességek számaFázisFeszültségÁr
BERNER SHC07-1042AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 45 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,303.64
BERNER SHC07-1048AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 51 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,328.18
BERNER SHC07-2072AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 75 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,854.77
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4156AXY-G légfüggöny 13 láb 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€7,796.28
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4168AXY-G légfüggöny 14 láb 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€8,026.28
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4180AXY-G légfüggöny 15 láb 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€8,295.16
ajánlatkérés
BERNER IDC12-5180AXY-G légfüggöny 15 láb 7560 Cfm | AG2UYY 32GF10 IDC12-5180AXY-G16807560 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€9,424.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER SHC07-1036AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 39 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D
€1,266.85 /Mértékegység