BERNER DTU03-1018AA áthajtás az ablak légfüggönyén | AE9FPE 6JGF3

BERNER DTU03-1018AA Áthajtás az ablakon légfüggöny

Raktáron
Tétel: AE9FPE Modell: DTU03-1018AAKereszthivatkozás: 6JGF3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezessen át az ablak légfüggönyén
Légi sebesség2800 fpm
Air Volume135 cfm
dBA @ 10 láb51
Mélység7.75 "
Magasság7"
Ház színeEzüst
Ház anyagaPorral bevont alumínium
Hz60
Max. Amper1.6
Max. Ajtó szélessége1-1 / 2 láb
Max. Szerelési magasság3 ft.
Max. FORDULAT1625
MotorházNyisd ki
Motoros HP1/12
motor típusaÁrnyékolt pole
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
Igényel20A dedikált áramkör
Feszültség115
Szélesség17.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.06
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeTételMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
BERNER DTU03-2026AA Hajtás az ablakon keresztül, 7 hüvelyk magas | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmVezessen át az ablak légfüggönyén2.21 / 12, 1 / 2025.25 "€1,081.30
BERNER DTU03-1018EA áthajtó ablak légfüggöny 135 Cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmFűtött hajtás az ablak légfüggönyén keresztül18.31/1217.25 "€1,109.04
BERNER DTU03-2026EA áthajtás ablak légfüggöny 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6 DTU03-2026EA200 cfmFűtött hajtás az ablak légfüggönyén keresztül18.91 / 12, 1 / 2025.25 "€1,606.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER DTU03-1018AA Áthajtás az ablakon légfüggöny
€802.21 /Mértékegység