BERNER DTU03-2026EA áthajtás ablak légfüggöny 200 Cfm | AE9FPH 6JGF6

BERNER DTU03-2026EA Áthajtás az ablakon légfüggöny 200 Cfm

Raktáron
Tétel: AE9FPH Típus: DTU03-2026EAKereszthivatkozás: 6JGF6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,606.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtött hajtás az ablak légfüggönyén keresztül
Légi sebesség2800 fpm
Air Volume200 cfm
dBA @ 10 láb52
Mélység7.75 "
Fűtés kW2
Magasság7"
Ház színeEzüst
Ház anyagaPorral bevont alumínium
Hz60
Max. Amper18.9
Max. Ajtó szélessége2 ft.
Max. Szerelési magasság3 ft.
Max. FORDULAT1625
MotorházNyisd ki
Motoros HP1 / 12, 1 / 20
motor típusaÁrnyékolt pole
Motorok száma2
Sebességek száma1
Fázis1
Igényel20A dedikált áramkör
Feszültség115
Szélesség25.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.34
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeTételMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
BERNER DTU03-1018AA áthajtás az ablak légfüggönyén | AE9FPE 6JGF3 DTU03-1018AA135 cfmVezessen át az ablak légfüggönyén1.61/1217.25 "€802.21
BERNER DTU03-2026AA Hajtás az ablakon keresztül, 7 hüvelyk magas | AE9FPF 6JGF4 DTU03-2026AA200 cfmVezessen át az ablak légfüggönyén2.21 / 12, 1 / 2025.25 "€1,081.30
BERNER DTU03-1018EA áthajtó ablak légfüggöny 135 Cfm | AE9FPG 6JGF5 DTU03-1018EA135 cfmFűtött hajtás az ablak légfüggönyén keresztül18.31/1217.25 "€1,109.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER DTU03-2026EA Áthajtás az ablakon légfüggöny 200 Cfm
€1,606.57 /Mértékegység