BENCHPRO SU8-54 elosztó 8 kimenet 5-15r 220v 54inl | AG6XVR 49K971

BENCHPRO SU8-54 elosztó 8 kimenet 5-15r 220v 54inl

Tétel: AG6XVR Modell: SU8-54Kereszthivatkozás: 49K971

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
erősítők15
színekSzürke
Vezetékhossz9 láb.
Mérő / vezető14/3
FokozatIpari
Magasság2"
Ház anyagaAcél rozsdamentes acél felülettel
Hossz54 "
Max. Amper15
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusRack
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
Kapcsolók száma1
Outlet Center távolság6"
TöltöttségjelzőIgen
Feszültség220
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)142.24
HS-kód9403200030

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFeszültségÁr
BENCHPRO S8-60 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 60 hüvelyk hosszúság | AD6RFE 49K947 S8-6060 "110€266.84
BENCHPRO S8-36 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 36inl | AG6XUR 49K943 S8-3636 "110€239.93
BENCHPRO S8-42 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 42inl | AG6XUT 49K944 S8-4242 "110€248.90
BENCHPRO S8-48 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 48inl | AG6XUU 49K945 S8-4848 "110€248.90
BENCHPRO S8-54 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 54inl | AG6XUV 49K946 S8-5454 "110€266.84
BENCHPRO S8-66 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 66inl | AG6XUW 49K948 S8-6666 "110€282.52
BENCHPRO S8-72 elosztó 8 kimenet 5-15r 110v 72inl | AG6XUX 49K949 S8-7272 "110€233.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHPRO SU8-54 elosztó 8 kimenet 5-15r 220v 54inl