BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Golyósmalom homogenizátor, asztali, 2–50 ml, 180–1, 800 ford./perc, 220V | CN9JRF 792Y75

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, Benchtop, 2 ml to 50 ml, 180 to 1, 800 rpm, 220V

Raktáron
Tétel: CN9JRF Modell: IPD9600-EKereszthivatkozás: 792Y75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,861.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomogenizátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 homogenizátor, 1 LE, rozsdamentes acél | AH2GAX 26VC20 D1000Homogenizátor€1,939.76
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E homogenizátor, vezetékes vezetékes kábel, 230V | CE7MJP D1000-EHomogenizátor€1,846.57
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E homogenizáló, asztali, 2–5 ml, 2430–4, 260 ford./perc, 100–240 V, Fém | CN9JRG 422V19 D2400-EHomogenizátor€16,566.75
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E homogenizáló, asztali, 2–5 ml, 2500–4, 350 ford./perc, 230 V, Fém | CN9JRH 422V16 D1036-EHomogenizátor€3,731.86
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratóriumi lapátkeverő, asztali, 3–40 ml, 3–12 ütés/másodperc | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Ekeverőgép€8,622.18
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratóriumi lapátkeverő, asztali, 3–40 ml, 3–12 ütés/másodperc | CN9JRK 61VD51 IPD4400keverőgép€8,622.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, Benchtop, 2 ml to 50 ml, 180 to 1, 800 rpm, 220V
€21,861.55 /Mértékegység