Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 homogenizátor, 1 LE, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH2GAX Típus: D1000Kereszthivatkozás: 26VC20
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
€1,910.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomogenizátor
TeljesítésCE
Mélység2-5 / 16 "
Átmérő2 5 / 16 "
Magasság9"
HP1
AnyagRozsdamentes acél
Max. Viszkozitás50000 XNUMX mPas
ZajszintKevesebb, mint 70dB
A tengely hossza50mm
Sebesség8500-30,000 fordulat / perc
Feszültség115 - 230
Hangerő tartomány0.1 - 250 ml
Teljesítmény130
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7216
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E homogenizátor, vezetékes vezetékes kábel, 230V | CE7MJP D1000-EHomogenizátor€1,846.57
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Golyósmalom homogenizátor, asztali, 2–50 ml, 180–1, 800 ford./perc, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-EHomogenizátor€21,529.99
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E homogenizáló, asztali, 2–5 ml, 2430–4, 260 ford./perc, 100–240 V, Fém | CN9JRG 422V19 D2400-EHomogenizátor€16,315.49
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E homogenizáló, asztali, 2–5 ml, 2500–4, 350 ford./perc, 230 V, Fém | CN9JRH 422V16 D1036-EHomogenizátor€3,675.25
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratóriumi lapátkeverő, asztali, 3–40 ml, 3–12 ütés/másodperc | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-Ekeverőgép€9,225.00
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratóriumi lapátkeverő, asztali, 3–40 ml, 3–12 ütés/másodperc | CN9JRK 61VD51 IPD4400keverőgép€9,225.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 homogenizátor, 1 LE, rozsdamentes acél
€1,910.36 /Mértékegység