BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-025 blokk, 48 x 250 mikroliteres fiola betét

Raktáron
Tétel: CD7LBE Modell: H5000-025

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€665.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-02 blokk, 96 x 0.2 ml | AA6QPK 14N138 H5000-021.25€625.05
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-05 blokk, 54 x 0.5 ml | AA6QPL 14N139 H5000-051.25€526.08
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-CMB blokk kombináció, 15 x 0.5/20 x 1.5 ml | AA6QPM 14N140 H5000-CMB1.25€526.08
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-15 blokk, 35 x 1.5 ml | AA6QPN 14N141 H5000-151.25€526.08
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-20 blokk, 35 x 2 ml | AA6QPP 14N142 H5000-201.25€589.39
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-12 blokk, 24 x 12 mm | AA6QPQ 14N143 H5000-121.25€830.21
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-150 blokk, 12 x 15 ml | AA6QPR 14N144 H5000-1504€734.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-025 blokk, 48 x 250 mikroliteres fiola betét
€665.00 /Mértékegység