BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitális főzőlap mágneses keverő, lemez, 10 x 10 hüvelyk, 230 V | CH6FPB

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitális főzőlap mágneses keverő, tányér, 10 x 10 hüvelyk, 230 V

Tétel: CH6FPB Modell: H3710-HS-E
€1,078.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses főzőlap-keverő
Méret10 "x 10"
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8419899585

Termék részletek:

A Benchmark Scientific H3710-HS-E főzőlapos mágneses keverő az oldat egyidejű keverésére és melegítésére szolgáló laboratóriumi műszer. Ez az egység segít a laboratóriumi személyzetnek a reakció felgyorsításában és az oldott anyag megfelelő oldódásában az oldószerben.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific digitális főzőlapos mágneses keverő strapabíró, vegyszerálló fehér kerámia fedőlappal rendelkezik, amely alkalmas boroszilikát üvegpoharak, palackok, lombikok és egyéb edények tárolására.
  • Erőteljes motoros hajtásrendszerrel rendelkezik a viszkózus minták keveréséhez.
  • Ez a főzőlapos keverő fejlett mikroprocesszorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a precíz hőmérséklet-szabályozást, a gyors felfűtést és a rövidebb forrási időt.
  • Nagy digitális kijelzővel rendelkezik a hőmérséklet és a keverési sebesség megtekintéséhez.
  • Ez a főzőlapos keverő egy biztonsági LED-del rendelkezik, amely akkor világít, ha a felső lap hőmérséklete meghaladja az 50 C fokot.

Kompatibilis tartozékok:

  • benchmark Hőmérséklet-szonda: Ez a szonda ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek precíz hőmérséklet-szabályozást igényelnek.
  • benchmark Bilincs szerelés: Ez a szerelvény tartalmaz egy rudat és bilincseket a hőmérők és hőmérsékletszondák felszereléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani a mágneses keverőket?

A. A Benchmark mágneses keverők tisztításához használjon izopropilt vagy vizet felületaktív tisztítószer-adalékkal.

K. Mik a mágneses keverők előnyei?

V. A mágneses keverők csendesebbek, mint a hagyományos keverők, és ideálisak olyan helyeken történő használatra, ahol a zajcsökkentés komoly gondot jelent.

K. Mekkora a keverési kapacitása ennek a digitális főzőlapos keverőnek?

A. 15 liter.

K. Mekkora a keverési sebessége ennek a főzőlapos keverőnek?

A. 150-1500 ford./perc.

Termékváltozatok

TermékekModellTételFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS mágneses keverős főzőlap, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSFőzőlap mágneses keverő-€863.95
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S mágneses keverő, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4URW 9KWD5 H4000-SMágneses keverő115 a 230€559.67
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitális főzőlap és mágneses keverő, 230 V | CD7LAW H3770-HS-EMágneses keverő-€676.51
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Mágneses keverő, 230V | CD7LAY H3770-SEMágneses keverő-€445.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E főzőlap mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EFőzőlap mágneses keverő-€685.17
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBD H4000-SEMágneses keverő-€453.24
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E mágneses keverő, 240V | CD7LHA S1005-EMágneses keverő-€157.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitális főzőlap mágneses keverő, tányér, 10 x 10 hüvelyk, 230 V
€1,078.56 /Mértékegység