Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S mágneses keverő, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4URW 9KWD5

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S mágneses keverő, 7.5 x 7.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF4URW Modell: H4000-SKereszthivatkozás: 9KWD5
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
€559.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses keverő
Mélység9"
Magasság4.5 "
Lemezhossz7-1 / 2 "
Lemez szélessége7-1 / 2 "
RPM60 a 1500
típusKerámiai
Feszültség115 a 230
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.79
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8479820040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTételFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS mágneses keverős főzőlap, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSFőzőlap mágneses keverő-€863.95
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitális főzőlap és mágneses keverő, 230 V | CD7LAW H3770-HS-EMágneses keverő-€676.51
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Mágneses keverő, 230V | CD7LAY H3770-SEMágneses keverő-€445.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E főzőlap mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EFőzőlap mágneses keverő-€685.17
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBD H4000-SEMágneses keverő-€453.24
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E mágneses keverő, 240V | CD7LHA S1005-EMágneses keverő-€157.63
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitális főzőlap mágneses keverő, lemez, 10 x 10 hüvelyk, 230 V | CH6FPB H3710-HS-EMágneses főzőlap-keverő230V€891.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S mágneses keverő, 7.5 x 7.5 hüvelykes
€559.67 /Mértékegység