BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitális főzőlap és mágneses keverő, 230 V | CD7LAW

BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitális főzőlap és mágneses keverő, 230 V

Raktáron
Tétel: CD7LAW Modell: H3770-HS-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€676.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses keverő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6006
Hajó magassága (cm)58.06
Hajó hossza (cm)96.77
Hajószélesség (cm)83.87
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételFeszültségÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS mágneses keverős főzőlap, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4AQQ 8NCF7 H4000-HSFőzőlap mágneses keverő-€863.95
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S mágneses keverő, 7.5 x 7.5 hüvelykes méret | AF4URW 9KWD5 H4000-SMágneses keverő115 a 230€559.67
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE Mágneses keverő, 230V | CD7LAY H3770-SEMágneses keverő-€445.23
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E főzőlap mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBB H4000-HS-EFőzőlap mágneses keverő-€685.17
BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE mágneses keverő, 17.8 x 17.8 cm, 230 V | CD7LBD H4000-SEMágneses keverő-€453.24
BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E mágneses keverő, 240V | CD7LHA S1005-EMágneses keverő-€157.63
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E digitális főzőlap mágneses keverő, lemez, 10 x 10 hüvelyk, 230 V | CH6FPB H3710-HS-EMágneses főzőlap-keverő230V€891.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E digitális főzőlap és mágneses keverő, 230 V
€676.51 /Mértékegység