BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 előretöltött tubusok, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid golyók, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYQ 39P085

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 előretöltött tubusok, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid golyók, 1.0 mm, 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC8EYQ Modell: D1031-10Kereszthivatkozás: 39P085

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mm
AnyagÜveg
Hangerő tartomány2mL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYN 39P083 D1031-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmÜveg€200.24
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYP 39P084 D1031-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmÜveg€202.87
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYR 39P086 D1032-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYT 39P087 D1032-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYU 39P088 D1032-10Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYV 39P089 D1032-15Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.5 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 3 mm, 50 db-os csomag | AC8EYW 39P090 D1032-30Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 3 mmCirkónium€282.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 előretöltött tubusok, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid golyók, 1.0 mm, 50 db-os csomag
€202.87 /Mértékegység