HOFFMAN AHE12X12X6 fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKG 32FG26

HOFFMAN AHE12X12X6 fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip30

Raktáron
Tétel: AG2RKG Típus: AHE12X12X6Kereszthivatkozás: 32FG26

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság12 "
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)35.89
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HOFFMAN AHE6X6X4 fémes csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"€66.84
HOFFMAN AHE8X8X4 fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"€83.80
HOFFMAN AHE8X8X6 fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"€98.76
HOFFMAN AHE10X10X6 fémes csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "€131.12
HOFFMAN AHE12X12X4 fém csatlakozódoboz ház 12" magasság x 12" szélesség x 4" mélység | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "€130.14
HOFFMAN AHE16X16X6 fém csatlakozódoboz szekrény 16 "magasság x 16" W x 6 "mélység | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "€234.20
HOFFMAN AHE10X10X4 fémes elosztódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélességű fal | AG2RKJ 32FG28 AHE10X10X44"10 "10 "€108.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AHE12X12X6 fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség Ip30
€157.95 /Mértékegység