BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikrocső homogenizátor, 3 pozíció, 230 V | CE7MJQ

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikrocsöves homogenizátor, 3 állású, 230V

Raktáron
Tétel: CE7MJQ Modell: D1030-E

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,386.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomogenizátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2504
Hajó magassága (cm)58.06
Hajó hossza (cm)96.77
Hajószélesség (cm)83.87
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • D1000 esetén

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 homogenizátor, 2800–4000 RPM | AC8EYM 39P082 D1030€1,387.60
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Hatpozíciós homogenizátor, 230V | CE7MJX D1036-E€3,736.98
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 Hatpozíciós homogenizátor, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikrocsöves homogenizátor, 3 állású, 230V
€1,386.58 /Mértékegység