BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Hatpozíciós homogenizátor, 230V | CE7MJX

BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Six Position Homogenizer, 230V

Raktáron
Cikkszám: CE7MJX Modell: D1036-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,736.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomogenizátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0015
Hajó magassága (cm)96.77
Hajó hossza (cm)141.94
Hajószélesség (cm)109.68
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 homogenizátor, 2800–4000 RPM | AC8EYM 39P082 D1030€1,418.64
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikrocső homogenizátor, 3 pozíció, 230 V | CE7MJQ D1030-E€1,386.58
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 Hatpozíciós homogenizátor, 115V | CJ4KGX D1036€3,687.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Six Position Homogenizer, 230V
€3,736.98 /Mértékegység