Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 homogenizátor, 2800–4000 RPM | AC8EYM 39P082

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 homogenizátor, 2800 - 4000 RPM

Raktáron
Tétel: AC8EYM Típus: D1030Kereszthivatkozás: 39P082
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
€1,387.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHomogenizátor
Mélység6.9
Magasság5.3
Sebesség2800-4000 fordulat / perc
Feszültség115 V / 60 Hz
Szélesség8.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E mikrocső homogenizátor, 3 pozíció, 230 V | CE7MJQ D1030-E€1,386.58
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Hatpozíciós homogenizátor, 230V | CE7MJX D1036-E€3,736.98
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 Hatpozíciós homogenizátor, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 homogenizátor, 2800 - 4000 RPM
€1,387.60 /Mértékegység