BELL & GOSSETT FT125C-5 gőzcsapda Max működési Psi 125 1 1/4in | AB9EUK 2CMD1

BELL & GOSSETT FT125C-5 gőzcsapda Max működési Psi 125 1 1/4in

Raktáron
Tétel: AB9EUK Típus: FT125C-5Kereszthivatkozás: 2CMD1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,586.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1.25
test anyagaÖntöttvas
Alsó PSI tartomány0 a 125
Max. Működő PSI125
Max. Hőmérséklet406 fok F
NPT bemenet1-1 / 4 "
NPT kimenet1.25
NPT kikötő1-1 / 4 In.
Cső konfiguráció2 cső, 1 bemenet és 1 kimenet
Nyomás levegő szellőzőÖnbeállítja az összes üzemi nyomást
típusÚszó és termosztatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6625
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSIMax. HőmérsékletNPT bemenetNPT kimenetÁr
BELL & GOSSETT FT030H-4 Gőzcsapda Max működési Psi 30 1 In | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406 fok F1"1€825.68
BELL & GOSSETT FT075H-4 Gőzcsapda Max működési Psi 75 1 In | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406 fok F1"1€1,020.51
BELL & GOSSETT FT125H-4 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1 In | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406 fok F1"1€901.89
BELL & GOSSETT FT030H-5 Gőzcsapda Max működési Psi 30 1 1/4 In | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406 fok F1-1 / 4 "1.25€1,043.59
BELL & GOSSETT FT075C-5 Gőzcsapda Max működési Psi 75 1 1/4 In | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406 fok F1-1 / 4 "1.25€1,634.78
BELL & GOSSETT FT015C-6 Gőzcsapda Max működési Psi 15 1 1/2 In | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377 fok F1-1 / 2 "1.5€1,119.77
BELL & GOSSETT FT030C-6 gőzcsapda Max. Működési Psi 30 1 1/2 In | AB9EUM 2CMD3 FT030C-61.530377 fok F1-1 / 2 "1.5€1,340.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT FT125C-5 gőzcsapda Max működési Psi 125 1 1/4in
€1,586.96 /Mértékegység