BELL & GOSSETT EAS - 2 fokozott légleválasztó | AE2NBN 4YM21

BELL & GOSSETT EAS - 2 továbbfejlesztett légleválasztó

Raktáron
Tétel: AE2NBN Modell: EAS - 2Kereszthivatkozás: 4YM21

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,397.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbfejlesztett légleválasztó
Magasság17.5 "
Beömlőnyílás2 "NPT
Max. Folyam70 GPM
Max. Flow GPM70
Max. Hőmérséklet250 F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Kivezetés2 "NPT
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8421398090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT EAS - 2 továbbfejlesztett légleválasztó
€2,397.31 /Mértékegység