BELL & GOSSETT BE9033T keringető szivattyú 2HP mechanikus tömítés | AH4KBP 34TK91

BELL & GOSSETT BE9033T keringető szivattyú 2 LE mechanikus tömítés

Raktáron
Tétel: AH4KBP Típus: BE9033TKereszthivatkozás: 34TK91

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,055.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
erősítők6.1 - 5.6 / 2.8
Ház anyagaBronz
HP2
Járókerék anyagaASTM
Bemeneti / kimeneti méret2"
Fázis3
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)109.86
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPBemeneti / kimeneti méretFázisFeszültségÁr
BELL & GOSSETT BE9001S Keringető szivattyú 1/4 LE 19 Minimum PSI | AH4JZG 34TK38 BE9001S5.8/2.8-tól 2.9-ig1/41"1115 / 208-230€8,450.77
BELL & GOSSETT BE9002S keringetőszivattyú 1/3 LE 25 minimális PSI | AH4JZH 34TK39 BE9002S7.5/3.6-tól 3.8-ig1/31"1115 / 208-230€8,802.13
BELL & GOSSETT BE9003S keringetőszivattyú 1 / 2HP mechanikus tömítés | AH4JZJ 34TK40 BE9003S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21"1115 / 208-230€8,726.65
BELL & GOSSETT BE9006S keringetőszivattyú Mechanicl Seal 28 Minimum PSI | AH4JZM 34TK43 BE9006S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21.25 "1115 / 208-230€9,002.61
BELL & GOSSETT BE9007S keringetőszivattyú 1/4 LE 16 minimális PSI | AH4JZN 34TK44 BE9007S5.8/2.8-tól 2.9-ig1/41.5 "1115 / 208-230€9,363.21
BELL & GOSSETT BE9008S keringetőszivattyú 1/3 LE 19 Minimális PSI | AH4JZP 34TK45 BE9008S7.5/3.6-tól 3.8-ig1/31.5 "1115 / 208-230€9,478.43
BELL & GOSSETT BE9009S Keringető szivattyú 1/2LE 26 Minimum PSI 60Hz | AH4JZQ 34TK46 BE9009S8.9/4.4-tól 4.5-ig1/21.5 "1115 / 208-230€9,416.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT BE9033T keringető szivattyú 2 LE mechanikus tömítés
€12,055.30 /Mértékegység