Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT B0150A-2 Gőzcsapda Max működési Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1

BELL & GOSSETT B0150A-2 Gőzcsapda Max működési Psi 150 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB9EUV Modell: B0150A-2Kereszthivatkozás: 2CME1
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
€421.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1/2
test anyagaÖntöttvas
Alsó PSI tartomány0 a 150
Max. Működő PSI150
Max. Hőmérséklet450 fok F
NPT bemenet1 / 2 "
NPT kimenet1/2
NPT kikötő1/2 hüvelyk
Cső konfigurációTestben, Sorban
típusFordított vödör

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)Max. Működő PSINPT bemenetNPT kimenetÁr
BELL & GOSSETT B0080A-2 Gőzcsapda Max működési Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8 B0080A-21/2801 / 2 "1/2€416.31
BELL & GOSSETT B0125A-2 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9 B0125A-21/21251 / 2 "1/2€425.45
BELL & GOSSETT B0080A-3 Gőzcsapda Max működési Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2 B0080A-33/4803 / 4 "3/4€389.54
BELL & GOSSETT B0125A-3 Gőzcsapda Max működési Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 B0125A-33/41253 / 4 "3/4€387.30
BELL & GOSSETT B0150A-3 Gőzcsapda Max működési Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 B0150A-33/41503 / 4 "3/4€434.10
BELL & GOSSETT B0080S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€403.35
BELL & GOSSETT B0125S-2 Gőzcsapda Max működési Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6 B0125S-21/21251 / 2 "1/2€492.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT B0150A-2 Gőzcsapda Max működési Psi 150 1/2 In
€421.66 /Mértékegység