BELL & GOSSETT 1AS-3 soros légleválasztó öntöttvas 3 hüvelykes | AE8PFN 6ETT9

BELL & GOSSETT 1AS-3 soros légleválasztó öntöttvas 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8PFN Modell: 1AS-3Kereszthivatkozás: 6ETT9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€341.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline légleválasztó
Magasság10.125 "
Beömlőnyílás3 "NPT
Max. Folyam125 gpm
Max. Flow GPM125
Max. Hőmérséklet300 F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Kivezetés3 "NPT
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2125
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421398040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-3 soros légleválasztó öntöttvas 3 hüvelyk
€341.76 /Mértékegység