Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD8ZQY Modell: 17C-V-2-25Kereszthivatkozás: 4NU77
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
€410.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1/2
test anyagaSárgaréz
Max. Működő PSI25
Max. Hőmérséklet353 fok F
Cső konfigurációFüggőleges
Nyomás levegő szellőzőÖnbeálló
típusTermosztatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)NPT bemenetNPT kimenetÁr
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "€369.24
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1€594.55
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/4€499.57
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--€250.39
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--€542.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Gőzcsapda Max működési Psi 25 1/2 In
€410.38 /Mértékegység